Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal Quad Velocity RS422/485 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal Quad Velocity RS422/485 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal Quad Velocity RS422/485 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-551321
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-346
EAN/GTIN:
     837324000474
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC, UL, PCI 3.0
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9216 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Plattform
PC
Maximaler Arbeitsabstand
1200 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
Standard
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003
Energiebedarf
5V
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
4x RS422/485 (9-pin)
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
97 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.