Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 40X0079 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X0079 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Lexmark 40X0079 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5444264
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X0079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
T640dn, T640n, T642, T642dn, T642n, T644, T644dn, T644dtn, T644n, T640 X642e (No Modem), X642e (With Modem), X644e (No Modem), X644e (With Modem), X646dte (No Modem), X646dte (With Modem), X646e (No Modem), X646e (With Modem)
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.