Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba S300 Surveillance 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Toshiba S300 Surveillance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54420995
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWT140UZSVA
EAN/GTIN:
     4547808810685
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die 3,5-Zoll S300 Surveillance Hard Drive von Toshiba wurde für eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr entwickelt und getestet, die auf Geschwindigkeit, Kapazität und längere Speicherung von Inhalten ausgelegt ist. Erfassen und analysieren Sie mit der S300 jedes Bild von bis zu 64 Videokameras in hoher Auflösung. Speicher ist wichtig, um eine Reihe von Videobeweisen über einen bestimmten Zeitraum hinweg kontinuierlich zu erfassen. Mit bis zu 10 TB erhalten Sie die Möglichkeit, die Ereignisse in Echtzeit in hoher Auflösung und mit Objekterkennung und Gesichtserkennung aufzuzeichnen und wiederzugeben.

ROBUSTE LEISTUNG
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 10 TB und Unterstützung für bis zu 64 Videokameras sorgt die S300 für eine kontinuierliche, unternehmenskritische Überwachung. Die Laufwerksleistung in Echtzeit ermöglicht Videoaufzeichnung und -streaming in höherer Auflösung und eine längere Speicherung von Inhalten.

JEDES DETAIL ERFASSEN, JEDES DETAIL ANALYSIEREN
Bei der Analyse von Sicherheitsmaterial können Sie keine Frame-Drops riskieren. Deshalb muss Ihr Speicher ultimative Leistung bieten, um schnelle Bewegungen zu erkennen, kleinste Details aufzuzeichnen und die Gesichtserkennung durchzuführen. Die S300 wurde entwickelt, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden, und ist für Zuverlässigkeit und Leistung rund um die Uhr ausgelegt, damit Sie nichts verpassen.

AUF KOMPATIBILITÄT ENTWICKELT UND GETESTET
Der S300 wurde entwickelt und getestet, um bis zu 64 hochauflösende Kameras zu unterstützen, was eine flexible Skalierbarkeit für Ihre Sicherheitskamerasysteme ermöglicht. Kompatibel mit DVR, NVR, Videoservern und Videomanagementsystemen für Sicherheit rund um die Uhr: Die Überwachung läuft weiter, damit Sie in Ruhe schlafen können.

BRANCHENFÜHRENDE LEISTUNG
Ein Puffer von 256 MB und hohe Übertragungsraten erfüllen die Anforderungen von Überwachungsdaten aus hochauflösenden Kamerastreams. Die Dynamic Cache Technology von Toshiba optimiert die Cache-Zuweisung von Lese- und Schreibzyklen durch einen integrierten Cache-Algorithmus und die Pufferverwaltung.

INTEGRIERTE ROTATIONSSCHWINGUNGS-SENSOREN
Normale Festplattenlaufwerke ohne Rotationsschwingungs-Sensoren können die Leistung eines Mehrschachtsystems beeinträchtigen, weil sie Schwingungen aussenden und verstärken. Die S300 sorgt für zuverlässigen Betrieb, weil dieser Schwingungseffekt dank ihrer fortschrittlichen Steuerungs- und Sensortechnologie minimiert wird. Dazu erfassen mehrere Sensoren selbst geringste Stöße und Rotationsschwingungen werden wirksam gedämpft. So kommt es in einem Mehrschacht-Überwachungssystem erst gar nicht zu einem Dominoeffekt.

AUSGESPROCHEN ROBUST UND SEHR ZUVERLÄSSIG
Die hochbelastbaren und leistungsstarken Komponenten der S300 widerstehen rauen Umgebungsbedingungen und bieten höchste Zuverlässigkeit. Hochtemperaturumgebungen lösen eine optimierte Suchgeschwindigkeit aus, um den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig die Geräusch- und Vibrationsemissionen automatisch zu reduzieren. Bis zu einer Million Stunden MTTF (Mean Time to Failure) und 180 TB pro Jahr Workload Rating sorgen für Sicherheit beim Betrieb von Sicherheitskamerasystemen.

ROBUSTE VERARBEITUNG, DIE ZUVERLÄSSIG LIEFERT
Seit mehr als 50 Jahren ist Toshiba auf der ganzen Welt für seine Innovationskraft bekannt – und das gilt auch für unsere Festplatten. Dank dieser langen Erfahrung überzeugen Toshiba Festplatten in Speichersystemen durch viel Speicherplatz und herausragende Leistung. Und mit der verlängerten 3-Jahres-Garantie, die auf die S300 gewährt wird, genießen Sie ultimative Sorgenfreiheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
157 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
110 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
7.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.5 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.