Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GLC-FE-100FX24= Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GLC-FE-100FX24= Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s SFP
Cisco GLC-FE-100FX24= Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5166886
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-FE-100FX24=
EAN/GTIN:
     882658072369
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
MSA
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
100BASE-FX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.048,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.048,62*
€ 3.627,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.024,98*
€ 3.599,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,05*
€ 3.509,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.907,71*
€ 3.460,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,74*
€ 3.457,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.