Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W
Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W
Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W
Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W
Goobay 30005 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4600125
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4040849300059
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Energie
Leistung
15 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
1.25 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
103 mm
Breite
35.5 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62119
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.