Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNIX Group SER5037A Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNIX Group SER5037A Schnittstellenkarte/Adapter
SUNIX Group SER5037A Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4560520
Hersteller:
     Sunix Group
Herst.-Nr.:
     SER5037A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.1152 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 (X86/X64), Windows 2000/2003/2008 (X86/X64), Windows CE5.0/6.0/XP Embedded/POS Ready 2009/Embedded System 2009, Linux 2.4.x / 2.6.x, DOS, FreeBSD 5.3~5.5 / 6.0~6.4, QNX 6.3.2/6.4.0, WARP 3/WARP 4, UnixWare 7.1.3/7.1.4/ Open Server 5.0.7/6.0, Solaris 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
82 mm
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.