Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY VoiceStation 300 Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY VoiceStation 300 Telekonferenz-Zubehör
POLY VoiceStation 300 Telekonferenz-Zubehör
POLY VoiceStation 300 Telekonferenz-Zubehör
POLY VoiceStation 300 Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4200662
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-17910-120
EAN/GTIN:
     610807053729
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kristallklare Audio-Konferenzen in kleineren Räumen und auf Desktops
- Ideal für kleine Konferenzen mit drei bis vier Teilnehmern im selben Raum Bestens fürs Heimbüro geeignet;
- Hervorragende Audio-Qualität zum kleinen Preis;
- Mikrofonreichweite 360 Grad über 2 Meter;
- Ist gegenüber Interferenzen durch Mobiltelefone und andere Drahtlosgeräte abgeschirmt und ermöglicht so klare Audio-Qualität ohne Nebengeräusche;
- Kann ohne jede technischen Vorkenntnisse so einfach wie ein normales Standardtelefon eingerichtet werden;
- Anschlussmöglichkeiten für Zweittelefon – Schließen Sie einfach ein Faxgerät oder ein;
Computermodem an oder verbinden Sie es mit einem Hörer, um darüber Privatgespräche zu führen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Technische Details
Frequenzbereich
300 - 3300 Hz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 242 x 76 mm
Gewicht
570 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 220 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 711,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.