Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-IT3E CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-IT3E CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-IT3E CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41738453
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE56D0T-IT3E(3.6MM)
EAN/GTIN:
     6954273651213
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
62 dB
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
M12
Output Widerstand
75 Ohm
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93.2 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Schnittstelle
BNC
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
82.63 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1//50000 - 1/25 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.