Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SC 4 EasyFix Premium Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SC 4 EasyFix Premium Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 4 EasyFix Premium Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41580216
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.512-480.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der komfortable Dampfreiniger SC 4 EasyFix Premium mit erweitertem Zubehörset für eine noch gezieltere Schmutzentfernung sorgt im ganzen Haushalt für hygienische Sauberkeit. Das Gerät reinigt ganz ohne Chemie und ist praktisch überall einsetzbar. Auch auf Teppichböden – dank des mitgelieferten Teppichgleiters. Bei gründlicher Reinigung werden 99,99 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Sein umfangreiches Zubehör macht Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen gründlich sauber. Auch hartnäckigste Verschmutzungen sind kein Problem. Die flexible Bodendüse EasyFix mit Lamellentechnologie garantiert höchste Ergonomie und perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Mikrofaser-Bodentuch schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung kann optimal an Oberfläche und Verschmutzungsgrad angepasst werden. Die permanente Wiederbefüllbarkeit des abnehmbaren Wassertanks ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix Premium bietet ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für die Zubehöre sowie eine Parkposition für die Bodendüse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bodendüse
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
4 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Dampfdruck
3.5 bar
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
251 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
273 mm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Flexischlauch
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.