SC 4 EasyFix Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus...
SC 5 EasyFix Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmög...
Bügeltischbezug aus einer Kombination aus Baumwolle und Schaumstoff. Der Überzug zeichnet sich durch höhere Luftdurchlässigkeit und damit durch eine bessere Dampfdurchdringung der Bügelwäsche aus. ...
SC 1 EasyFix Der kompakte Kärcher 2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix (mit Bodenreinigungsset) ist im ganzen Haushalt universell einsetzbar und reinigt absolut chemiefrei. Bei gründlicher Reinigung mit d...
Der Kärcher Dampfmopp SC 3 Upright EasyFix eignet sich dank der voreingestellten und kinderleicht bedienbaren Dampfmengenregulierung in 3 Stufen für sämtliche versiegelte Hartböden – sogar Holz. Be...
Düsen, Flächenreiniger oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen, und Strahlrohre mit M 18 × 1,5-Anschluss koppeln Sie zügig und sicher mit diesem Adapter. Die Auswahl des passenden Adapters u...
Kalkablagerungen bei zu hartem Wasser und Korrosion bei zu weichem Wasser sind die natürlichen Feinde von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Die PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 von Kärcher bi...
Der SV 7 ist der verbesserte Nachfolger des SV 1902 (1.439-310.0). Einfach, bequem, schnell und ohne Chemie – mit dem Allround-Gerät SV 7 der Dampfreiniger-Premium-Klasse hat jeder seinen Haushalt ...
Mit der Fensterdüse können Flächen aus Glas einfach und streifenfrei mit dem Dampfreiniger gereinigt werden. Das erweitert nicht nur das Anwendungsfeld der Kärcher Dampfreiniger, sondern sorgt auch...
ENTKALKUNGSKARTUSCHE KLEIN Kartusche rein, Kalk raus. Die Entkalkungskartusche sorgt für die automatische und kontinuierliche Entkalkung. Die Technik des Dampfreinigers wird zuverlässig vor Verkalk...