| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-40979597 Herst.-Nr.: ED10016530 EAN/GTIN: 4015120016530 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen Potenzialfreier Relaiskontakt Einstellung des Lichtwertes von außen LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) Präzise Einstellungen durch neue Fotodiode Ein- und Ausschaltverzögerung Doppelte Leitungseinführung von unten oder durch die Rückwand des Gehäuses möglich Steckklemmen (bis 2,5 mm²) für eine schnelle und einfache Montage Großer Anschlussraum Für Wand- und Inneneckmontage geeignet Alt und Neu kompatibel, durch wechselbares Modul Gehäuse aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat Unverlierbare Edelstahlschrauben Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Leistungen | Typ | Beleuchtungssensor | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Schutzart | II | | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 153 g | | Breite | 76 mm | | Höhe | 96 mm | | Tiefe | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| |