Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.04K01.007 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.04K01.007 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Acer KH.04K01.007 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40810539
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.04K01.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5900 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.