| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-40791955 Herst.-Nr.: 7060001 EAN/GTIN: 4003468706022 |
| |
|
| | |
| - Raumthermostat mit thermischer Rückführung
- Schalter für Heizung EIN/AUS+Kontrolllampe - Integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit Zeitschaltuhr möglich - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Temperatur-Sollwertbereich | 5 - 30 °C | | Maßeinheit | °C | | Manuelle Temperatureinstellung | Ja | | Zertifizierung | VDE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 75 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Energie | Energiequelle | AC | | Arbeitsspannung | 240 V | | Maximale Schaltspannung | 230 V | | Maximaler Schaltstrom | 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, raumthermostat theben, analoger klimaregler |
| | |
| |