Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 704 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 704 Thermostat Weiß
Theben RAMSES 704 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40791946
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7040001
EAN/GTIN:
     4003468704028
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • Raumthermostat mit thermischer Rückführung
    - Schalter für Zusatzheizung EIN/AUS+Kontrolllampe
    - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung
    - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
75 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
240 V
Maximale Schaltspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.