Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 881785-B21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 881785-B21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
HPE 881785-B21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40355670
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881785-B21
EAN/GTIN:
     190017219059
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.