Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Plus+ STP 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX PONE30STPRD Netzwerkkabel Rot 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX PONE30STPRD Netzwerkkabel Rot 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX PONE30STPRD Netzwerkkabel Rot 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX PONE30STPRD Netzwerkkabel Rot 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40352368
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P60STPXC6XX24R
EAN/GTIN:
     674376605314
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die PATCHBOX® Plus+ STP ist ein hochmodernes Verkabelungssystem; schnell, ordentlich und übersichtlich. Sie ersetzt konventionelle Kabelführungen und Patchkabel komplett mit einer alles in einem Lösung.

Die PATCHBOX® Plus+ STP mit ihren selbst einziehenden Patchkabeln versorgt den Nutzer mit der exakt benötigten Kabellänge. Keine Kabelüberlänge bedeutet - kein Kabelsalat mehr. Die Installationszeit wird drastisch reduziert und durch die Übersicht und Logik die das System mit sich bringt, können Wartungsarbeiten Remote durchgeführt werden, was wiederum Kosten einspart.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kabellänge
1.7 m
Kabelfarbe
Rot
Etikettenhalter
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
12000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
AWG Kabelgröße
36
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Inhalte
24 pcs. Cassettes with Cat. 6 STP patch cords, 6 pcs. Patchcatch, 1 pcs. PATCHBOX® Frame, 2 pcs. Adjustable mounting rails incl. HEX-Nuts, 2 pcs. DIN A5 tear off labels (96 labels)
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.69 mm
Tiefe
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 550,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,54*
€ 574,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.