Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BR 35/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1400 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BR 35/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1400 m²/h
Kärcher BR 35/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1400 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330702
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-450.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1400 m²/h
Praktische Flächenleistung
1050 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
12 l
Kapazität Frischwassertank
12 l
Bürstendrehzahl (min)
700 RPM
Bürstendrehzahl (max.)
1500 RPM
Bürstenanpressdruck (min)
150 g/cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
35000 g
Gewicht (mit Batterie)
35000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Batteriekapazität
21 Ah
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.411,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.802,89*
€ 4.525,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.720,54*
€ 4.427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,98*
€ 4.188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.439,53*
€ 4.093,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.411,20*
€ 4.059,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.