Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BD 38/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1500 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BD 38/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1500 m²/h
Kärcher BD 38/12 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 500 W 1500 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330682
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-430.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1500 m²/h
Praktische Flächenleistung
1050 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
12 l
Kapazität Frischwassertank
12 l
Fassungsvermögen des Abfallbehälters
1 l
Bürstendrehzahl (min)
180 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
36000 g
Gewicht (mit Batterie)
36000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Batteriekapazität
21 Ah
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.927,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.316,96*
€ 3.947,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.241,44*
€ 3.857,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.052,83*
€ 3.632,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,25*
€ 3.540,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.927,99*
€ 3.484,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.