Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BD 30/4 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 240 W 900 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BD 30/4 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 240 W 900 m²/h
Kärcher BD 30/4 C Bp Pack Bodenreiniger/-trockner 240 W 900 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330679
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-230.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
900 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
4 l
Kapazität Frischwassertank
4 l
Bürstendrehzahl (min)
150 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
18400 g
Gewicht (mit Batterie)
19800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
36.5 V
Batteriekapazität
5.2 Ah
Energie
Maximale Eingangsleistung
240 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.992,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,47*
€ 2.776,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,63*
€ 2.706,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,98*
€ 2.518,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,37*
€ 2.433,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.992,14*
€ 2.370,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.670-127.0
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.