Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 27900 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple A1382 Li-Pol 10,95 Volt 6600 mAh schwarz
Akku für Apple A1382 Li-Pol 10,95 Volt 6600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40229871
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     27900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr APPLE A1382. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten APPLE A1382 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen APPLE A1382 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
14 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
A1382
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.95 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.