Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 10G-SFPP-SR Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade 10G-SFPP-SR Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Brocade 10G-SFPP-SR Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4005201
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     10G-SFPP-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,26*
€ 836,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,94*
€ 819,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,88*
€ 803,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,80*
€ 769,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.