Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G-CAB-LMR400-10= Koaxialkabel 3,05 m TNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G-CAB-LMR400-10= Koaxialkabel 3,05 m TNC Schwarz
Cisco 4G-CAB-LMR400-10= Koaxialkabel 3,05 m TNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40002614
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-CAB-LMR400-10=
EAN/GTIN:
     882658886171
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel 3m
antennen verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
TNC
Anschluss 2
TNC
Kabeltyp
LMR400
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.