Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27
Artikel-Nr.:
     615-S308991
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075819351
EAN/GTIN:
     4058075819351
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
ANWENDUNGSGEBIETE
– Anwendungen im Haushalt
– Allgemeinbeleuchtung
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE
– Sehr geringer Energieverbrauch
– Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
– Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
– Einfacher Austausch von Standardglühlampen
– Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
1367 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 9,98*
4 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,99*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 20,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,28667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.