Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2240552 Herst.-Nr.: 4058075819351 EAN/GTIN: 4058075819351 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe Kolbenform A60, 3er-Pack, E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Sockel: E27, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. - IP-Schutzklasse: IP20, - Leistung: 6,5W, - Leuchtmitteltyp: Birnenform, - Lichtfarbe: warm weiß, - Material: Bleifreies Glas, - Spannung: 220-240 V 3x Leuchtmittel Ausführung matt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,17 kg | Material: | Bleifreies Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LED-lampe, LED Glühbirne, Klassisch, ClassicA, Classic A, Kolben, Bodenlampe, Abgehängt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 10,08* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,28667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|