Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 8GB Drive USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 8GB Drive USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
AgfaPhoto 8GB Drive USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3921031
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10512
EAN/GTIN:
     5701193008068
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
16 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista Mac 9.2 + Linux Kernel 2.4 +
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.