Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0, 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0, 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0, 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3897722
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10514
EAN/GTIN:
     4250255101373
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hohe Leistung - Flexibler Einsatz

-Kompaktes, leichtes, tragbares Speichermedium zum Anschluss an einen USB-Port.
-Ideal zum einfachen Transportieren von Bildern und Daten zwischen Notebooks, Laptops und PC’s.
-Entspricht der Spezifikation von USB 2.0, echtes “Plug & Play”.
-Hohe Datensicherheit und Haltbarkeit, unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen.
-Daten bleiben auch ohne angeschlossenen PC permanent gespeichert.
-Boot-up-Funktion.
-Kompatibilität: Windows ME / 2000 / XP / Vista / Mac 9.2 oder höher / Linux Kernel 2.4 oder höher.
-Schnelle Datenübertragungsrate.
-5 Jahre Gewährleistung.
-Abmessungen: approx. 57 mm (B) x 16 mm (H) x 7 mm (T).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
7 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista, Mac 9.2 +, Linux Kernel 2.4 +
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.