Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 600
Transcend JetFlash elite 600
Transcend JetFlash elite 600
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3879817
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJF600
EAN/GTIN:
     760557816652
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
8GB USB Speicherstick

Bitte beachten Sie: Um einem fairen Preis und eine gute Verfügbarkeit zu garantieren, kann es passieren, dass Sie eine andere Marke als auf dem Foto abgebildet geliefert bekommen. Technische Daten
- Abmessungen : 88mm x 33mm x 15mm
- Datentransferraten (Max.) : lesen: 21 MB/s, schreiben: 11 MB/s (8GB)
- Datenbewahrung : bis zu 10 Jahre
- Lebensdauer : >100,000 Schreib-/Löschzyklen je Block
- Gewicht (ca.) : 24g
- Prüfsiegel : CE, FCC, BSMI
* Hinweis : Die Datentransferleistungen sind abhängig von dem Computersystem, der Software und der Verwendung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
15 g
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF600
ab € 8,06*
Zubehör
Transcend
TS4GJF600
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.