Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W15A54B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38573546
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W15A54B
EAN/GTIN:
     8698800002373
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Produktinformationen "19" SOHO Wandschrank, 15HE 540 x 550 mm, unmontiert, black" von LogiLink Professional
Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
723 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06A54B
ab € 72,21*
Sonstiges
LogiLink
W06A54G
ab € 72,18*
Sonstiges
LogiLink
W09A54B
ab € 83,76*
Sonstiges
LogiLink
W09A54G
ab € 84,14*
Sonstiges
LogiLink
W12A54G
ab € 97,96*
Sonstiges
LogiLink
W15A54G
ab € 121,56*
Sonstiges
LogiLink
D09A44B
ab € 51,30*
Sonstiges
LogiLink
D15A44G
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.