Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk X600 M.2 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk X600 M.2 128 GB Serial ATA III
SanDisk X600 M.2 128 GB Serial ATA III
SanDisk X600 M.2 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38332862
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SD9SN8W-128G-1122
EAN/GTIN:
     619659164874
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ERSTKLASSIGE PERFORMANCE FÜR HIGH-END-COMPUTING
Die für verschiedene Computing-Anwendungen wie Gaming, HD-Medienwiedergabe oder Designsoftware optimierte 3D NAND-Technologie der SanDisk X600 ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530MB/s – für schnelles Hochfahren, kurze Reaktionszeiten von Anwendungen und schnelle Übertragungsraten.3

HOHE KAPAZITÄT MIT OPTIMIERTER ZUVERLÄSSIGKEIT
Die SanDisk X600 3D NAND SATA SSD nutzt 3D NAND-Technologie von Western Digital nicht nur für höhere Kapazitäten (bis zu 2TB1) als die Vorgängergeneration von SanDisk X400 SSDs, sondern auch zur Reduzierung der Zelleninterferenzen, um die Zuverlässigkeit zu steigern. Mit 1,75 Mio. Stunden MTTF (Mean Time To Failure)4, bis zu 500 TBW (Terabytes Written) 5 und mehreren Fehlerkorrekturtechnologien können SanDisk X600 3D NAND SATA SSDs Daten jahrelang schützen.

HÖHERE ENERGIEEFFIZIENZ
Dank einer um bis zu 25% niedrigeren aktiven Stromaufnahme2 als frühere Generationen der SanDisk X400 SSDs können Sie unterwegs länger arbeiten, bevor Sie Ihren Laptop laden müssen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
4.9 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.05 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.052 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
490 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
82000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
74000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
72
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.