Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1604ZJ-Pole Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1604ZJ-Pole Montage
Hikvision Digital Technology DS-1604ZJ-Pole Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38295093
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1604ZJ-POLE
EAN/GTIN:
     6954273656225
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.7 mm
Tiefe
355.5 mm
Höhe
261.8 mm
Gewicht
3800 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.