Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Acer Business P5630 Beamer Großraumprojektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38192295
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JPG11.001
EAN/GTIN:
     4713883197915
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Bei dem klaren und hellen Bild unserer Projektoren werden selbst hochkomplexe Konzepte für Kollegen, Kunden oder Studenten detailreich und leicht verständlich dargestellt. Die hohe Auflösung und die brillanten Farben der Projektoren der Large-Venue-Serie von Acer bieten Ihrer Kreativität grenzenlose Freiheit. - Durch die erstklassigen Technologien behalten Sie alles unter Kontrolle.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
2.5 - 2.782 mm
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.3 x
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 7.3 m
Abstand der Projektionswand (breit)
1.13 - 1.47 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3200 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-20 - 20 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2730 g
Breite
315 mm
Höhe
103 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
3600 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
UHP
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Bildschirmdiagonale (cm)
224 cm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (PowerSave)
205 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,26*
€ 1.196,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,18*
€ 1.191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,12*
€ 1.163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,32*
€ 1.141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,45*
€ 1.107,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,52*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.