Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SRM-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SRM-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) micro ATX
Supermicro X11SRM-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38149475
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SRM-F-O
EAN/GTIN:
     672042305209
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Prozessor Verlustleistung (max)
140 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 352,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,60*
€ 401,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.