Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Bresser Optics ERUDIT 400x Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37973680
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5102100
EAN/GTIN:
     4007922030760
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Das BRESSER Erudit Basic Mono ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B.Schule, im Studium oder Hobby. Durch den Betrieb mit Batterien (oder Akkus) eignet es sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz!
Die Einsatzgebiete sind dadurch sehr vielfältig. Das BRESSER Erudit Basic Mono eignet sich sehr gut für das Beobachten von Dünnschnitten, Wasserorganismen, Blut- oder Bakterienausstrichen. Außerdem eignet es sich hervorragend für die Parasitenuntersuchung bei Haus- und Nutztieren (Kokzidien, Helminthen, Haut- und Fellparasiten).
Die Vergrößerungen (40x, 100x, 400x) bieten genügend Auflösung, um auch feine Details zu erkennen. Auf ein aufwändiges Arbeiten mit Immersionsöl kann so verzichtet werden. Die achromatischen DIN-Objektive sorgen dabei für eine sehr gute Abbildung. Das 40x Objektiv ist federgesichert, um Beschädigungen am Objektiv oder am Präparat zu vermeiden.
Der praktische Koffer bietet einen optimalen Schutz beim Transport oder bei der Lagerung. Der Smartphonehalter unterstützt Sie bei der Dokumentation von Fotos und Videos am Mikroskop.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
2400 g
Paketgewicht
5800 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
400 x
Beleuchtung
Ja
Vergrößerung
40 x
Anzahl der Okulare
1
Beleuchtungsart
LED
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.