Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD 100-505957 Grafikkarte Radeon Pro WX 9100 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD 100-505957 Grafikkarte Radeon Pro WX 9100 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD 100-505957 Grafikkarte Radeon Pro WX 9100 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37909745
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-505957
EAN/GTIN:
     727419416399
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
266.7 mm
Höhe
111.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
2048 Bit
Speichertaktfrequenz
945 MHz
Speicherbandbreite (max.)
483.84 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro WX 9100
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Auflösung (maximal, analog)
5120 x 2880 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
4096
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision)
769 Gflops
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
230 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
OpenCL-Version
2.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mini DisplayPorts
6
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,74*
€ 2.108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,94*
€ 2.083,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,94*
€ 2.024,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,84*
€ 1.982,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,34*
€ 1.934,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.