Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartly USB 2.0 16GB black USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Smartly USB 2.0 16GB black USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Hama Smartly USB 2.0 16GB black USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3786342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094169
EAN/GTIN:
     4007249941695
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung für Netbooks
    - schnelles, extrem kleines Wechselspeichermedium (B: 15 x T: 6,5 x L: 21 mm)
    - beliebig oft beschreib- und löschbar
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
    - mit abnehmbarer Verschlusskappe
    - unterstützt Windows Vista ReadyBoost-Funktion
    - unterstützte Betriebssysteme: Windows ME/2000/XP/Vista/7 und MacOS 9.x oder höher
    - inkl. Anhänger
    - Boot-Fähig: Nein
    - Farbe: Schwarz
    - Speicherkapazität: 16 GB
    - USB-Standard: USB 2.0
    - U3: nein
    - Vista ReadyBoost: Ja
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
6.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 9.x/>
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,51*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,29*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,70*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,78*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,52*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.