Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S4500 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC S4500 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC
Intel DC S4500 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37848520
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB480G701
EAN/GTIN:
     735858347907
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kompatibilität mit Infrastruktur
Dieses SATA-SSD, das mit älterer Infrastruktur kompatibel ist, ermöglicht einfache Datenspeicher-Upgrades, die die mit der Modernisierung Ihres Rechenzentrums verbundenen Kosten minimieren.

Pro Server mehr erreichen
Diese SSDs mit größerer Kapazität, die auf der Intel® TLC-3D-NAND-Technik basieren, helfen Rechenzentren, pro Rackeinheit mehr Daten zu speichern. Nutzen Sie die Leistungsvorteile, die SSDs im Vergleich zu Festplatten bieten, ohne mehr Serverplatz zu benötigen.

Höhere Zuverlässigkeit
IT-Abteilungen können mit weniger Zeit- und Kostenaufwand alte Massenspeicher austauschen oder aufrüsten – mit einer 3,2-mal geringeren jährlichen Fehlerrate (AFR) im Vergleich zu Festplatten1. Intel® SATA-SSDs lassen sich reibungslos installieren und benötigen nach Updates keinen Neustart, was die Ausfallzeiten reduziert.

Neuer SATA-Controller
Ein neuer für SATA ausgelegter Controller ermöglicht eine Verbindung aus skalierbarer Kapazität und Verwaltbarkeit. Da die innovative Firmware Updates ohne einen Serverneustart durchführen kann, werden die Ausfallzeiten reduziert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.9 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Startdatum
Q3'17
SSD-Beständigkeitsbewertung
0.90 PBW
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
3.6W
Status
End of Life
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD DC S4500 Series
Produktcodename
Youngsville
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
72000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
20000 IOPS
Lese-Latenzzeit
36 µs
Schreib-Latenzzeit
36 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
SSD ARK ID
120521
Kompatible Produkte
Server Board S7200AP Server Board S7200APL Server Board S2600BPB Server Board S2600BPQ Server Board S2600BPS Server Board S2600CW2R Server Board S2600CW2SR Server Board S2600CWTR Server Board S2600CWTSR Server Board S2600KPR Server Board S2600KPFR Server Board S2600KPTR Server Board S2600STB Server Board S2600STQ Server Board S2600TPFR Server Board S2600TPNR Server Board S2600TPR Server Board S2600WF0 Server Board S2600WFT Server Board S2600WTTR Server Board S2600WT2R Server Board S2600WTTS1R Compute Module HNS2600BPB24 Compute Module HNS2600BPB Compute Module HNS2600BPQ Compute Module HNS2600BPQ24 Compute Module HNS2600BPS Compute Module HNS2600BPS24 Compute Module HNS2600KPFR Compute Module HNS2600KPR Compute Module HNS2600TP24R Compute Module HNS2600TP24SR Compute Module HNS2600TP24STR Compute Module HNS2600TPFR Compute Module HNS2600TPNR Compute Module HNS2600TPR Compute Module HNS7200AP Compute Module HNS7200APL Server System R1208WFTYS Server System R1304WF0YS Server System R1304WFTYS Server System R1208WT2GSR Server System R1208WTTGSR Server System R1304WT2GSR Server System R1304WTTGSR Server System R2208WF0ZS Server System R2208WFTZS Server System R2224WFTZS Server System R2308WFTZS Server System R2312WF0NP Server System R2312WFTZS Server System R2208WTTYSR Server System R2208WT2YSR Server System R2208WTTYC1R Server System R2308WTTYSR Server System R2312WTTYSR Server System R2224WTTYSR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 273,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.