Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DPH-TQ Intel® C628 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11DPH-TQ Intel® C628 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Supermicro X11DPH-TQ Intel® C628 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37806085
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DPH-TQ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
28
Prozessor Verlustleistung (max)
205 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C628
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X557
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,2400,2666 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.091,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,50*
€ 1.298,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,35*
€ 1.278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,22*
€ 1.243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,91*
€ 1.182,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.