Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
 | Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
 | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 18 |
 | Unterstützte QPI | 9.6 GT/s |
 | Prozessor Verlustleistung (max) | 145 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
 | ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I350, Realtek RTL8211E |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
 | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Unterstützte LRDIMM Modulkapazität | 32GB, 64GB |
 | Maximale LRDIMM Speicher | 1000 GB |
 | Unterstützte RDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
 | Zahl der DIMM Slots | 16 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 512 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 173 mm |
 | Tiefe | 494 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | SATA III Anschlüsse | 10 |
 | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | Serielle Port-Headers | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |