Sonstige Funktionen | RS-232 port | 2 |
Design | Produkttyp | Decken-/Bodenprojektor |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Platzierung | Zimmerdecke, Flur |
Merkmale | Geräuschpegel | 46 dB |
| HDCP | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| 2D/3D-Frequenzbild | 240 Hz |
Energie | Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 913 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1270 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 782 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Video | Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Objektiv | Vertical Linsenschwankung Range | -59 - 59 ° |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -29 - 29 % |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100 Mbit/s |
Projektor | Projektorhelligkeit | 10000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3-Chip DLP |
| native Auflösung des Projektors | 4K+ (5120x3200) |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 70 - 1000 " |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Einheitlichkeit | 90 % |
| Trapezkorrektur, horizontal | -15 - 15 ° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40 ° |
| Matrix Größe | 0.9 " |
Anschlüsse und Schnittstellen | Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| BNC Eingänge | 4 |
| Stromeingang | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 49000 g |
| Breite | 578 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Höhe | 323.5 mm |
| Verpackungsbreite | 810 mm |
| Verpackungstiefe | 950 mm |
| Verpackungshöhe | 418 mm |
| Paketgewicht | 57000 g |
Lichtquelle | Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 24000 h |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Ressourcen-CD | Ja |