Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG17204 Tastatur USB US International Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG17204 Tastatur USB US International Grau
GETT KG17204 Tastatur USB US International Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37648819
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG17204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die InduProof Advanced besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock, einen integrierten Mousebutton (Mini-Joystick) und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Durch ihre robuste Bauweise eignet sie sich hevorragend für den Einsatz in anspruchsvollen hygienesensiblen Bereichen wie der industriellen Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Sie lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Durch die hochwertige Verarbeitung "Made-in-Germany" besitzt sie eine lange Lebensdauer. Als Teil der InduProof-Markenfamilie ist sie nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Individualisierungen sind auch in kleinen Stückzahlen möglich. Auf dieses Produkt gewähren wir eine zusätzliche Garantie von vier Jahren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
340 x 165 x 18.4 mm
Tastaturgewicht
735 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
US International
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.