Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Krups CZ7101 Cook4Me+ CZ7101
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37645220
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     CZ710110
EAN/GTIN:
     3045386378074
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Die einfache Art, frisch zu kochen dank dem vielseitigen Multikocher für all Ihre Lieblingsgerichte
Von Vorspeisen über Hauptspeisen bis hin zu Desserts: Bereiten Sie schnell und einfach alle Ihre täglichen Mahlzeiten mit dem Cook4Me Multikocher zu. Lassen Sie sich dabei mit Schritt-für-Schritt Anleitungen auf dem Display durch 150 vorinstallierte Rezepte führen, oder wählen Sie aus dem Zutaten-Menü oder aus 6 manuellen Kochprogrammen für unendlich viele Möglichkeiten.

Genießen Sie hausgemachte Gerichte im Handumdrehen mit der Schnellkochfunktion Garen unter Druck und freuen Sie sich hinterher über die leichte Reinigung dank des spülmaschinenfesten Behälters mit Antihaftbeschichtung. Sie können sogar die kostenlose App nutzen, um Ihr eigenes Rezeptbuch zu erstellen, neue Rezepte zu kreieren und mit der Community zu teilen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schüsselmaterial
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Leistung
1600 W
Anzahl der automatischen Programme
48
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
15 h
Operationsdruck
0.7 bar
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
6400 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Verpackungsdaten
Rezeptbuch
Ja
Anzahl der Rezepte
150
Verpackungsbreite
354 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
8800 g
Technische Details
Warmhaltefunktion-Zeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.