Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 32 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3750783
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49064
EAN/GTIN:
     5053973932873
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Praktischer Schiebemechanismus
    - Kostenloser Hotline-Support
    - 2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim

    Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.

    Das PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.

    Das leichtgewichtige und elegant gestreifte PinStripe USB-Laufwerk ist in verschiedenen Farbausführungen und mit einer Speicherkapazität von 4 GB erhältlich und stellt somit die perfekte Speicherlösung für jedermann dar.

    Die PinStripe Colour USB-Laufwerke sind in 5 attraktiven Farben verfügbar: Sunkissed Yellow, Eucalyptus Green, Hot Pink, Caribbean Blue und Volcanic Orange.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
95.25 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac OS 9 + Linux 2.4.0 +
Lieferumfang
Testsoftware
EasyLock Password Protection
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,87*
Zubehör
Verbatim
49455
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.