Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Diebstahl- und Vandalismusschutz, 6 HE, vollständig montiert, 325 (H) x 560 (B) x 450 (T) mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37484906
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714433
EAN/GTIN:
     0766623714433
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Dieser spezielle Wandverteiler mit Vandalismusschutz sorgt durch eine Stahltür (statt der üblichen Glastür) sowie zwei Verriegelungsmechanismen für besondere Sicherheit Ihrer Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
SPCC, Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
560 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.