Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 02920 Brettspiel Kartenspiel Passend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37344183
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     02920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Eine Biberbande tummelt sich in der Nähe des Flusses, döst an einem frisch abgenagten Baumstamm oder aalt sich in der Sonne. Alles ist friedlich – doch plötzlich huscht ein grauer Schatten vorbei: Die fiesen Wasserratten sind aus ihren Verstecken gekommen und versuchen, die Ruhe der Biber zu stören. Da heißt es, sich so schnell wie möglich der Wasserratten zu entledigen – notfalls auch bei den Mitspielern.

So spielt man Biberbande®:
Jeder Spieler legt vor sich vier verdeckte Karten ab, die am Ende eine möglichst niedrige Summe ergeben sollte. Zu Beginn schauen sich die Spieler einmalig die äußersten beiden Karten an und prägen sich deren Werte gut ein. Wer dran ist, darf entweder die offene Karte des Ablagestapels nehmen, um sie mit einer seiner Karten auszutauschen, oder eine verdeckte Karte vom Nachziehstapel ziehen. Diese sieht er sich an und entscheidet dann, ob er sie gegen eine eigene austauscht oder sie sofort auf den Ablagestapel wirft. So versuchen die Spieler, nach und nach die Summe ihrer Karten herauszufinden und zu verringern. Daneben erlauben es die Sonderkarten, sich während des Spiels die eine oder andere Karte anzusehen oder den Mitspielern eine schlechte Karte zuzuschieben.
Wer den Überblick behält und seine Wasserratten losgeworden ist, sagt die letzte Runde an. Am Ende einer Spielrunde werden alle Karten aufgedeckt und die Zahlenwerte der Karten notiert. Wer nach mehreren Runden die wenigsten Punkte hat, gewinnt.

Biberbande von Monty und Ann Stambler bringt seit über 15 Jahren Kinder und Erwachsene an den Spieltisch. Das Spiel eignet sich durch seine kurze Spieldauer sehr gut für Zwischendurch; es hat aber auch einen hohen Revanchefaktor und Wiederspielreiz für noch eine und noch eine Runde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
20 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
66 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.