Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86109 Netzwerkkabel-Tester Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86109 Netzwerkkabel-Tester Rot, Gelb
DeLOCK 86109 Netzwerkkabel-Tester Rot, Gelb
DeLOCK 86109 Netzwerkkabel-Tester Rot, Gelb
DeLOCK 86109 Netzwerkkabel-Tester Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37339996
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86109
EAN/GTIN:
     4043619861095
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Dieser Kabelfinder von Delock ist ein Zubehör für den LCD Kabeltester Delock 86108. Er kann verwendet werden, um verlegte Kabel z. B. in einer Wand zu verfolgen; ein akustisches Signal zeigt den Abstand zum Kabel an.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
3,5 mm
Produktfarbe
Rot, Gelb
Stimmbericht
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.