Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RSX-37-XD8-CXX-A1 Rack Freistehendes Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RSX-37-XD8-CXX-A1 Rack Freistehendes Gestell
Triton RSX-37-XD8-CXX-A1 Rack Freistehendes Gestell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37329463
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RSX-37-XD8-CXX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43100 g
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1784 mm
Gewicht
37600 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.