Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH Deckenbeleuchtung 39 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH Deckenbeleuchtung 39 W
Philips 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH Deckenbeleuchtung 39 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37231388
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66261699
EAN/GTIN:
     4030732662616
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
klar
Zertifizierung
CE ENEC RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Lampen
Gesamtleistung
39 W
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
5500 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED55S
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
25000 h
Glühdrahtprüfung
650/30
Maximale Dimmerstufe
1 %
Steuersignalspannung
0-16 V
Farbcode Lampe
830
Leistungstoleranz
10 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1765 g
Länge (mm)
1478 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
22 A
Einschaltzeit
0.275 ms
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.