Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41996 Videokabel-Adapter 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41996 Videokabel-Adapter 1 m Schwarz
Lindy 41996 Videokabel-Adapter 1 m Schwarz
Lindy 41996 Videokabel-Adapter 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37125111
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41996
EAN/GTIN:
     4002888419963
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
  • Aktives Kabel mit Konverterelektronik, unidirektional
    - Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200
    - Kompatibel mit der DVI-Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
    - Anschlüsse:
    - Mini-DisplayPort-Stecker (mDP)
    - DVI-D-Stecker
    - USB-Anschluss zur Stromversorgung der Konverterelektronik, erforderlich falls der DVI-Port keine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung stellt
    - Kabellänge 1m, verfügbar in Längen von 0,5m bis 5m sowie als DP-Version
    - Farbe: schwarz
    - 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.