Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107840 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107840 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Lapp 52107840 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37103093
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINDICHT RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Zink
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
52103040
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.