Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
ONLINE USV-Systeme BCXST1000 USV-Batterie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37048162
Hersteller:
Online USV
Herst.-Nr.:
BCXST1000
EAN/GTIN:
4026908003222
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie XANTO ST 1000, Abmessungen: 24 x 20 x 14,5cm, Gewicht: 7,59kg
Mit nur wenigen Handgriffen hat die USV in kurzer Zeit wieder ihre volle Überbrückungszeit.
Die Hot-Swap-Funktion der XANTO S ermöglicht den Batteriewechsel im laufenden Betrieb: Batteriefach öffnen -> alte Batterie raus -> neue Batterie rein -> fertig!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7590 g
Breite
240 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ONLINE USV-Systeme XANTO ST 1000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
USV-Batterien
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
usv-akkus online
,
ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV 19" XANTO 1000
Online USV
X1000R
€ 594,90*
Zubehör
Online USV ZINTO A 1500
Online USV
Z1500
€ 382,49*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCBP1250 USV-Batterie
Online USV
BCBP1250
€ 98,12*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCBP500 USV-Batterie
Online USV
BCBP500
€ 58,99*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCBP750 USV-Batterie
Online USV
BCBP750
€ 96,13*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000 USV-Batterie
Online USV
BCX1000
€ 160,70*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000031 USV-Batterie
Online USV
BCX1000031
€ 900,41*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000031BP USV-Batterie
Online USV
BCX1000031BP
€ 1.694,97*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX10000BP USV-Batterie
Online USV
BCX10000BP
€ 775,75*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000BP USV-Batterie
Online USV
BCX1000BP
€ 321,43*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000R USV-Batterie
Online USV
BCX1000R
€ 158,79*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000RBP USV-Batterie
Online USV
BCX1000RBP
€ 320,57*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1500 USV-Batterie
Online USV
BCX1500
€ 160,81*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1500R USV-Batterie
Online USV
BCX1500R
€ 161,09*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX2000 USV-Batterie
Online USV
BCX2000
€ 203,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.